Collier de serrage pour tuyau spiralé « blow line » (W 5), 25-40 mm, 12 mm

Réf.: 115455
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Sommaire 1 pc.
Blocage vis
Pour diamètre extérieur de tuyau min. 25 mm
Pour diamètre extérieur de tuyau max. 40 mm
Largeur collier 12 mm
Protection anti-corrosion oui
Type de produit Schlauchklemme

Identification et classification

Référence article 115455
EAN / GTIN 4047322227384
Réf. fabricant 115455
Article hors catalogue L00970 1417
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Collier de serrage à vis sans fin « blow line », acier inoxydable (W 5) 1.4404, largeur de bande 12, 0 mm, plage de serrage 25, 0 - 40, 0 mm.

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier inoxydable 1.4404 (W5)
  • Largeur de lame: 12,0 mm
  • Plage de serrage max.: 40,0 mm
  • Plage de serrage min.: 25,0 mm
  • Vis à tête hexagonale: Acier inoxydable (W 5) 1.4401, galvanisé, SW 7