{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Upínací proces | šrouby | |
| Pro vnější průměr hadice min. | 25 mm | |
| Pro vnější průměr hadice max. | 40 mm | |
| Šířka svorky | 12 mm | |
| Ochrana proti korozi | ano | |
| Druh produktu | Schlauchklemme |
| Katalogové číslo | 115455 | |
| EAN / GTIN | 4047322227384 | |
| Číslo výrobce | 115455 | |
| L-číslo | L00970 1417 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |