Mandrino a pinza a comando meccanico KZF-S, Mangime di base per il serraggio esterno

Codice art.: 1117832
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 1117832
EAN / GTIN 4019208343655
Codice del produttore 1117832
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Descrizione:

  • Azionamento meccanico.

Caratteristiche tecniche:

  • Lubrificazione manuale/bassa manutenzione
  • Con predisposizione per il passaggio di fluidi interni, ad esempio aria e liquido di raffreddamento
  • Con predisposizione per il fermo interno del pezzo
  • Pinza di serraggio e battuta interna regolabili in base alle specifiche del pezzo
  • Protezione contro i trucioli
  • KZF-S = Azionamento meccanico, pinza, flangia, cambio rapido

Campi di impiego:

  • Serraggio esterno di pezzi tondi con geometria esterna liscia o dentata, per operazioni di tornitura, fresatura, rettifica e misurazione.
  • Elemento di serraggio/serraggio perfettamente adattato al pezzo/al processo di lavorazione. Ideale per lunghezze di serraggio ridotte.

Vantaggi:

  • Tensione stabile del pezzo grazie al serraggio assiale contro il fermo del pezzo
  • Sostituzione rapida della pinza di serraggio grazie alla chiusura a molla
  • Elevata precisione di rotazione, concentricità e ripetibilità
  • Elevata flessibilità grazie al sistema modulare

Maggiori informazioni:

  • Mandrino a pinza motorizzato KZF-S, mandrino base per serraggio esterno, misura KZF 80

Proprietà:

  • diametro esterno: 170 mm
  • Dimensione: KZF 80
  • Corsa: 4 mm
  • Lunghezza del diametro esterno: 125 mm
  • Forza di azionamento massima: 30
  • Numero max. di giri: 6000 min⁻¹
  • Diametro massimo di serraggio: 80 mm
  • Diametro minimo di serraggio: 30 mm
  • Diametro di serraggio: 30-80 mm