Portapinzas de sujeción accionado por motor KZF-S, Pienso básico para la sujeción exterior

Número de artículo: 1117832
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 1117832
EAN / GTIN 4019208343655
Número del fabricante 1117832
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Descripción:

  • Accionado por motor.

Características técnicas:

  • Lubricación manual/bajo mantenimiento
  • Preparado para el paso de fluidos internos, p. ej. aire y refrigerante
  • Preparado para un tope interno de la pieza
  • Las pinzas portapieza y el tope interno se pueden adaptar individualmente a la pieza de trabajo
  • Protección contra las virutas
  • KZF-S = accionamiento mecánico, pinza, brida, cambio rápido

Ámbitos de aplicación:

  • Sujeción exterior de piezas de trabajo redondas con geometría exterior lisa o dentada, para operaciones de torneado, fresado, rectificado y medición.
  • Instrumento de sujeción o método de sujeción perfectamente adaptado a la pieza de trabajo y al proceso de mecanizado. Ideal para longitudes de sujeción cortas.

Ventajas:

  • Sujeción estable de la pieza de trabajo mediante el ajuste axial contra el tope
  • Cambio rápido de la pinza portapieza mediante cierre de resorte
  • Alta precisión de circularidad, alineación y repetibilidad
  • Gran flexibilidad gracias al sistema modular

Más información:

  • Portapinzas de sujeción accionado mecánicamente KZF-S, portapinzas básico para sujeción exterior, tamaño KZF 80

Característica:

  • Diámetro exterior: 170 mm
  • Tamaño: KZF 80
  • Carrera: 4 mm
  • Longitud del diámetro exterior: 125 mm
  • Fuerza máxima de accionamiento: 30
  • Número máximo de revoluciones: 6000 min⁻¹
  • Diámetro máximo de sujeción: 80 mm
  • Diámetro mínimo de sujeción: 30 mm
  • Diámetro de sujeción: 30-80 mm