Motoricky poháněné Upínací sklíčidlo KZF-S, Základní krmivo pro venkovní chov

Artiklové číslo: 1117832
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 1117832
EAN / GTIN 4019208343655
Číslo výrobce 1117832
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • S mechanickým ovládáním.

Technické vlastnosti:

  • Ruční mazání/nízké nároky na údržbu
  • Připraveno pro vnitřní vedení médií, např. vzduchu a chladicí kapaliny
  • Připraveno pro vnitřní upínání obrobku
  • Upínací kleště a vnitřní doraz lze individuálně přizpůsobit obrobku
  • Ochrana proti třískám
  • KZF-S = s pohonným mechanismem, kleště, příruba, rychloupínání

Oblasti použití:

  • Vnější upínání kulatých obrobků s hladkým nebo ozubeným vnějším povrchem pro soustružení, frézování, broušení a měření.
  • Upínací prostředek/upínání optimálně přizpůsobené obrobku/obráběcímu procesu. Ideální pro krátké upínací délky.

Výhody:

  • Stabilní upnutí obrobku díky axiálnímu přitlačení k dorazu obrobku
  • Rychlá výměna upínacího kleštiny pomocí bajonetového uzávěru
  • Vysoká přesnost otáčení, axiální přesnost a opakovatelnost
  • Vysoká flexibilita díky modulárnímu systému

Další informace:

  • Motoricky poháněné upínací sklíčidlo KZF-S, základní sklíčidlo pro vnější upínání, velikost KZF 80

Charakteristika:

  • vnější průměr: 170 mm
  • Velikost: KZF 80
  • Zdvih: 4 mm
  • Délka vnějšího průměru: 125 mm
  • Maximální ovládací síla: 30
  • Maximální otáčky: 6000 ot./min
  • Maximální průměr upínání: 80 mm
  • Minimální průměr upínání: 30 mm
  • Upínací průměr: 30-80 mm