Mandrină cu mandrină cu acțiune hidraulică KZF-S, Furaje de bază pentru hrănirea în aer liber

Cod articol.: 1117832
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 1117832
EAN / GTIN 4019208343655
Număr producător 1117832
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

  • Acționat mecanic.

Caracteristici tehnice:

  • Lubrifiere manuală/întreținere redusă
  • Pregătit pentru trecerea mediilor interne, de ex. aer și lichid de răcire
  • Pregătit pentru fixarea internă a piesei de prelucrat
  • Bucșe elastice și opritor intern adaptabili individual la piesa de prelucrat
  • Etanșare împotriva așchiilor
  • KZF-S = acționare mecanică, clește, flanșă, schimbare rapidă

Domenii de aplicare:

  • Fixarea exterioară a pieselor rotunde cu geometrie exterioară netedă sau dințată, pentru operații de strunjire, frezare, rectificare și măsurare.
  • Element de prindere/element de prindere adaptat în mod optim la piesa de prelucrat/procesul de prelucrare. Ideal pentru lungimi de strângere scurte.

Avantaje:

  • Stabilă tensiune a piesei de prelucrat prin strângere axială împotriva opritorului
  • Schimbarea rapidă a bucșei elastică prin sistemul de închidere cu clemă
  • Precizie ridicată în ceea ce privește rotirea, alinierea axială și repetabilitatea
  • Flexibilitate ridicată datorită sistemului modular

Mai multe informații:

  • Mandrină cu mandrină cu acțiune hidraulică KZF-S, mandrină de bază pentru prindere exterioară, dimensiune KZF 80

Caracteristică:

  • Diametru exterior: 170 mm
  • Dimensiuni: KZF 80
  • Cursă: 4 mm
  • Lungime Diametru exterior: 125 mm
  • Forța maximă de acționare: 30
  • Turaţie maximă: 6000 min⁻¹
  • Diametrul maxim de strângere: 80 mm
  • Diametru minim de strângere: 30 mm
  • Diametrul de prindere: 30-80 mm