• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftbetätigtes Spannzangenfutter KZF-S, Grundfutter für Außenspannung

Artikel-Nr.: 1117832
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1117832
EAN / GTIN 4019208343655
Herstellernummer 1117832
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftbetätigt.

Technische Merkmale:

  • Manuelle Schmierung/wartungsarm
  • Vorbereitet für interne Mediendurchführung, z.B. Luft und Kühlmittel
  • Vorbereitet für internen Werkstückanschlag
  • Spannzangen und interner Werkstückanschlag individuell auf Werkstück anpassbar
  • Abdichtung gegen Späne
  • KZF-S = Kraftbetätigt, Zange, Flansch, Schnellwechsel

Einsatzbereiche:

  • Außenspannung von runden Werkstücken mit glatter oder verzahnter Aussengeometrie, für Dreh-, Fräs-, Schleif- und Messoperationen.
  • Optimal auf das Werkstück/Bearbeitungsprozess abgestimmtes Spannmittel/Spannung. Ideal für kurze Spannlängen.

Vorteile:

  • Stabile Spannung des Werkstückes durch Axialanzug gegen Werkstückanschlag
  • Schnellwechsel der Spannzange durch Bajoenttverschluss
  • Hohe Rund-, Planlauf- und Wiederholgenauigkeit
  • Hohe Flexibilität durch Baukastensystem

Weitere Infos:

  • Kraftbetätigtes Spannzangenfutter KZF-S, Grundfutter für Außenspannung, Größe KZF 80

Merkmal:

  • Aussendurchmesser: 170 mm
  • Größe: KZF 80
  • Hub: 4 mm
  • Länge Aussendurchmesser: 125 mm
  • Maximale Betätigungskraft: 30
  • Maximale Drehzahl: 6000 min⁻¹
  • Maximaler Spanndurchmesser: 80 mm
  • Minimaler Spanndurchmesser: 30 mm
  • Spanndurchmesser: 30-80 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb