• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Uchwyt zaciskowy z napędem mechanicznym KZF-S, Pasza podstawowa do karmienia na wolnym wybiegu

Nr art.: 1117832
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Niedostępny
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
Numer artykułu 1117832
EAN / GTIN 4019208343655
Numer producenta 1117832
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Uruchamiane siłą.

Cechy techniczne:

  • Smarowanie ręczne/niskie wymagania konserwacyjne
  • Przystosowane do przepływu mediów wewnętrznych, np. powietrza i chłodziwa
  • Przystosowane do montażu wewnętrznego ogranicznika
  • Tulejki zaciskowe i wewnętrzny ogranicznik można indywidualnie dostosować do obrabianego elementu
  • Zabezpieczenie przed wiórami
  • KZF-S = sterowanie siłowe, szczypce, kołnierz, szybka wymiana

Zastosowania:

  • Mocowanie zewnętrzne okrągłych elementów o gładkiej lub ząbkowanej powierzchni zewnętrznej, przeznaczone do operacji toczenia, frezowania, szlifowania i pomiarów.
  • Uchwyt/mocowanie idealnie dopasowane do obrabianego elementu/procesu obróbki. Idealny do krótkich długości mocowania.

Zalety:

  • Stabilne naprężenie obrabianego elementu dzięki dociskaniu osiowemu do ogranicznika
  • Szybka wymiana tulejki zaciskowej dzięki zamkowi typu bajonett
  • Wysoka dokładność obrotowa, osiowa i powtarzalność
  • Duża elastyczność dzięki systemowi modułowemu

Więcej informacji:

  • Uchwyt zaciskowy z napędem mechanicznym KZF-S, uchwyt podstawowy do mocowania zewnętrznego, rozmiar KZF 80

Cecha szcz.:

  • średnica zewnętrzna: 170 mm
  • Rozmiar: KZF 80
  • Skok: 4 mm
  • Długość średnica zewnętrzna: 125 mm
  • Maksymalna siła uruchamiająca: 30
  • Maksymalna prędkość obrotowa: 6000 min⁻¹
  • Maksymalna średnica mocowania: 80 mm
  • Minimalna średnica mocowania: 30 mm
  • średnica mocowania: 30–80 mm