• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026

Raccordo fisso Storz, alluminio, misura Storz 25-D, KA 31 mm, G 1 IG

Codice art.: 108221
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Pressione di esercizio max. 16 bar
Lunghezza L 31 mm
Dim. d1, Filetto interno G1 pollici
Tipo di prodotto Giunto
Tipo di collegamento Filetto interno
Intervallo di temperatura min. -40 °C
Intervallo di temperatura max. 110 °C
Materiale Alluminio
Normativa DIN 71412

Identificazione e classificazione

Codice articolo 108221
EAN / GTIN 4047322254571
Codice del produttore 108221
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo fisso Storz, alluminio, misura Storz 25-D, distanza tra i ganci 31 mm, G 1 IG, PN max. 16 bar, temperatura di esercizio da -40 °C a 110 °C. Serie di alta qualità in versione forgiata. Per collegare rapidamente e senza problemi tubi flessibili. Facile maneggevolezza e collegamento dei due elementi di accoppiamento senza danneggiare le guarnizioni. Campi d’impiego: Approvvigionamento idrico, impiantistica, vigili del fuoco.

Proprietà:

  • Materiale: Alluminio
  • Dimensione Storz: 25-D
  • filettatura interna: G 1 IG
  • materiale di tenuta: NBR
  • Distanza morsetto: 31 mm
  • Pressione di esercizio max.: 16 bar
  • Temperatura operativa max.: 110 °C
  • Temperatura operativa min.: -40 °C