Raccord fixe Storz, aluminium, taille Storz 25-D, KA 31 mm, G 1 IG

Réf.: 108221
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Pression de service max. 16 bar
Longueur L 31 mm
Taille d1, filetage intérieur G1 pouce
Type de produit raccord
Type de raccordement filetage intérieur
Plage de températures min. -40 °C
Plage de températures max. 110 °C
Matériau Aluminium
Norme DIN 71412

Identification et classification

Référence article 108221
EAN / GTIN 4047322254571
Réf. fabricant 108221
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord fixe Storz, aluminium, taille Storz 25-D, distance entre les taquets 31 mm, G 1 IG, PN max. 16 bar, température de service -40 °C à 110 °C. Série de haute qualité en version forgée. Pour raccorder rapidement et facilement des tuyaux flexibles. Manipulation facile et raccordement des deux éléments d’accouplement sans endommager les joints. Plages d’utilisation: Approvisionnement en eau, construction d’installations, pompiers.

Caractéristique(s):

  • Matériau: Aluminium
  • Taille Storz: 25-D
  • Filetage intérieur: G 1 IG
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Espacement des colliers: 31 mm
  • Pression de service max.: 16 bar
  • Température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Température de fonctionnement min.: -40 °C