Acoplamiento fijo Storz, aluminio, tamaño Storz 25-D, KA 31 mm, G 1 IG

Número de artículo: 108221
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Presión de funcionamiento máx. 16 bar
Longitud L 31 mm
Tamaño d1, Rosca interior G1 pul
Tipo de producto Acoplamiento
Tipo de conexión Rosca interior
Rango de temperatura mín. -40 °C
Rango de temperatura máx. 110 °C
Material Aluminio
Norma DIN 71412

Identificación y clasificación

Número de artículo 108221
EAN / GTIN 4047322254571
Número del fabricante 108221
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Acoplamiento fijo Storz, aluminio, tamaño Storz 25-D, distancia entre espigas 31 mm, G 1 IG, PN máx. 16 bar, temperatura de servicio -40 °C a 110 °C. Serie de alta calidad en versión forjada. Para conectar mangueras de forma rápida y sin problemas. Fácil manejo y unión de los dos elementos de acoplamiento sin dañar las juntas. Intervalos de empleo: Suministro de agua, construcción de instalaciones, bomberos.

Característica:

  • Material: Aluminio
  • Tamaño Storz: 25-D
  • Rosca interior: G 1 IG
  • material de sellado: NBR
  • Espaciado de pinzas: 31 mm
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -40 °C