Cuplaj fix Storz, aluminiu, dimensiune Storz 25-D, KA 31 mm, G 1 IG

Cod articol.: 108221
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Presiune de funcționare max. 16 bar
Lungime L 31 mm
Mărimi d1, Filet interior G1 inch
Tip produs Cuplaj
Tipul conexiunii Filet interior
Interval de temperatură min. -40 °C
Interval de temperatură max. 110 °C
Material Aluminiu
Standard DIN 71412

Identificare și clasificare

Cod articol 108221
EAN / GTIN 4047322254571
Număr producător 108221
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cuplaj fix Storz, aluminiu, dimensiune Storz 25-D, distanță între capete 31 mm, G 1 IG, PN max. 16 bar, temperatură de funcționare -40 °C până la 110 °C. Seria de înaltă calitate în execuție forjată. Pentru conectarea rapidă și fără probleme a conductelor flexibile. Manevrare ușoară și conectare fără deteriorarea garniturilor de etanșare a celor două elemente de cuplare. Domenii de utilizare: Alimentarea cu apă, construcția de instalații, pompieri.

Caracteristică:

  • Material: Aluminiu
  • Dimensiune Storz: 25-D
  • Filet interior: G 1 IG
  • material de etanșare: NBR
  • Spațiere clemă: 31 mm
  • Presiune de funcționare max.: 16 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 110 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -40 °C