{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Betriebsdruck max. | 16 bar | |
| Länge L | 31 mm | |
| Größe d1, Innen-Gewinde | G1 Zoll | |
| Produktart | Kupplung | |
| Art Anschluss | Innen-Gewinde | |
| Temperaturbereich min. | -40 °C | |
| Temperaturbereich max. | 110 °C | |
| Material | Aluminium | |
| Norm | DIN 71412 |
| Artikelnummer | 108221 | |
| EAN / GTIN | 4047322254571 | |
| Herstellernummer | 108221 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |