Storzová pevná spojka, hliník, velikost Storz 25-D, KA 31 mm, G 1 IG

Artiklové číslo: 108221
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provozní tlak max 16 bar
Délka L 31 mm
Velikost d1, Vnitřní závit G1 palec
Druh produktu Spojka
Typ připojení Vnitřní závit
Rozsah teplot min. -40 °C
Rozsah teplot max. 110 °C
Materiál Hliník
Norma DIN 71412

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 108221
EAN / GTIN 4047322254571
Číslo výrobce 108221
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Storzová pevná spojka, hliník, velikost Storz 25-D, vzdálenost čepů 31 mm, G 1 IG, PN max. 16 bar, provozní teplota -40 °C až 110 °C. Vysoce kvalitní řada v kované provedení. Pro rychlé a bezproblémové spojení hadicových vedení. Snadná manipulace a spojení obou spojovacích prvků bez poškození těsnění. Oblasti použití: Vodovody, výstavba zařízení, hasiči.

Charakteristika:

  • Materiál: Hliník
  • Velikost Storz: 25-D
  • vnitřní závit: G 1 IG
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozteč svorek: 31 mm
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • Provozní teplota max.: 110 °C
  • Provozní teplota min.: -40 °C

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku