Valvola a 5/3 vie, pneumatica, G 3/8, scarico centrale

Codice art.: 106515
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 106515
EAN / GTIN 4047322386012
Codice del produttore 106515
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola a 5/3 vie, pneumatica, G 3/8, scarico centrale, p = vuoto fino a 10 bar, pressione di comando 2, 5 - 10 bar, temperatura: Da -10 °C a 60 °C, alluminio. Valvole direzionali tradizionali della serie 70 in versione pneumatica. Queste valvole trovano un ampio campo di applicazione come valvole a manicotto, montate direttamente sul cilindro con adattatori speciali o come valvole di serie con piastre base multiple e piastre di concatenamento singole (barre di alimentazione).

Proprietà:

  • DN: 13,3
  • Serie: Serie 70
  • Mezzo: Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. Se oliato, farlo in modo continuativo.
  • Simbolo: 45
  • Funzione: 5/3
  • Attacco: G 3/8
  • Esecuzione: pneumatico
  • Azionamento: Sfiato centrale
  • Portata 1: 1560 Nl/min
  • Portata 2: 2150 Nl/min
  • Pressione d’esercizio: Vuoto fino a 10 bar
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione di comando max.: 10 bar
  • Pressione di comando min.: 2,5 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C
  • Misurazione del valore di portata 1: Portata a 6 bar e ∆p 0,5 bar
  • Misurazione del valore di portata 2: Portata a 6 bar e Δp 1 bar
  • Classe di purezza richiesta secondo ISO 8573-1: 4.7.3