Beskrivelse:
5/3-vejsventil, pneumatisk, G 3/8, midt udluftet, p = vakuum til 10 bar, styretryk 2, 5 - 10 bar, temperatur: -10 °C til 60 °C, aluminium. Traditionelle vejventiler i serie 70 i pneumatisk udførelse. Disse ventiler finder bred anvendelse som muffeventiler, direkte montering på cylinderen med specialadapter eller som serieventiler med flere grundplader og individuelle sammenkoblingsplader (forsyningsskinner).
Egenskab:
- DN: 13,3
- Serie: Serie 70
- Medium: Filtreret trykluft med eller uden smøring. Hvis det smøres, skal det smøres kontinuerligt.
- Symbol: 45
- Funktion: 5/3
- Tilslutning: G 3/8
- Udførelse: pneumatisk
- Aktivering: Udluftning i midten
- Gennemstrømning 1: 1560 Nl/min
- Gennemstrømning 2: 2150 Nl/min
- Driftstryk: Vakuum op til 10 bar
- tætningsmateriale: NBR
- Maks. styretryk: 10 bar
- Styretryk min.: 2,5 bar
- Temperaturområde maks.: 60 °C
- Temperaturområde min.: -10 °C
- Gennemstrømningsværdimåling 1: Gennemstrømning ved 6 bar og ∆p 0,5 bar
- Gennemstrømningsværdimåling 2: Gennemstrømning ved 6 bar og Δp 1 bar
- Nødvendig renhedsklasse i henhold til ISO 8573-1: 4.7.3