5/3-cestný ventil, pneumatický, G 3/8, uprostřed odvzdušněný

Artiklové číslo: 106515
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 106515
EAN / GTIN 4047322386012
Číslo výrobce 106515
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

5/3-cestný ventil, pneumatický, G 3/8, uprostřed odvzdušněný, p = vakuum až 10 bar, řídicí tlak 2, 5 - 10 bar, teplota: -10 °C až 60 °C, hliník. Tradiční rozvaděče řady 70 v pneumatickém provedení. Tyto ventily nacházejí široké uplatnění jako ventily s objímkou, pro přímou montáž na válec se speciálním adaptérem nebo jako sériové ventily s více základními deskami a jednotlivými spojovacími deskami (napájecí lišty).

Charakteristika:

  • DN: 13,3
  • Řada: Řada 70
  • Medium: Filtrovaný stlačený vzduch s mazáním nebo bez mazání. Pokud se olejuje, pak průběžně.
  • Symbol: 45
  • Funkce: 5/3
  • Přípojka: G 3/8
  • Provedení: pneumatická
  • Aktivace: Odvzdušnění uprostřed
  • Průtok 1: 1560 Nl/min
  • Průtok 2: 2150 Nl/min
  • Provozní tlak: Vakuum až 10 barů
  • těsnicí materiál: NBR
  • Max. tlak ovládání: 10 bar
  • Min. ovládací tlak: 2,5 bar
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C
  • Měření průtoku 1: Průtok při 6 bar a ∆p 0,5 bar
  • Měření průtoku 2: Průtok při 6 bar a Δp 1 bar
  • Požadovaná třída čistoty podle ISO 8573-1: 4.7.3