Supapă cu 5/3 căi, pneumatică, G 3/8, aerisire centrală

Cod articol.: 106515
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 106515
EAN / GTIN 4047322386012
Număr producător 106515
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă cu 5/3 căi, pneumatică, G 3/8, aerisire centrală, p = vid până la 10 bar, presiune de comandă 2, 5 - 10 bar, temperatură: -10 °C până la 60 °C, aluminiu. Vane tradiționale din seria 70 în execuție pneumatică. Aceste supape au o gamă largă de aplicații ca supape cu manșon, montate direct pe cilindru cu adaptor special sau ca supape de serie cu plăci de bază multiple și plăci de legare individuale (bare de alimentare).

Caracteristică:

  • DN: 13,3
  • Serie: Seria 70
  • Mediu: Aer comprimat filtrat, cu sau fără lubrifiere. Dacă se unge, atunci în mod continuu.
  • Simbol: 45
  • Funcţie: 5/3
  • Racord: G3/8
  • Execuție: pneumatic
  • Confirmare: Ventilat în centru
  • Debit 1: 1560 Nl/min
  • Debit 2: 2150 Nl/min
  • Presiune de lucru: Vid până la 10 bari
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune de control max.: 10 bar
  • Presiune de comandă min.: 2,5 bar
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C
  • Măsurarea debitului 1: Debit la 6 bar și ∆p 0,5 bar
  • Măsurarea debitului 2: Debit la 6 bar și Δp 1 bar
  • Clasa de puritate necesară conform ISO 8573-1: 4.7.3