Vanne 5/3 voies, pneumatique, G 3/8, purge centrale

Réf.: 106515
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 106515
EAN / GTIN 4047322386012
Réf. fabricant 106515
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne 5/3, pneumatique, G 3/8, déchargée au centre, p = vide à 10 bar, pression de commande 2, 5 - 10 bar, température: -10 °C à 60 °C, aluminium. Distributeurs traditionnels de la série 70 en version pneumatique. Ces vannes trouvent un large champ d’application en tant que vannes à manchon, montage direct sur le vérin avec adaptateur spécial ou en tant que vannes de série avec embases multiples et plaques d’enchaînement individuelles (barrettes d’alimentation).

Caractéristique(s):

  • DN: 13,3
  • Série: Série 70
  • Medium: Air comprimé filtré avec ou sans lubrification. Si huilé, alors de manière continue.
  • Symbole: 45
  • Fonction: 5/3
  • Connexion: G 3/8
  • Exécution: pneumatique
  • Utilisation: Purge au centre
  • Débit 1: 1560 Nl/min
  • Débit 2: 2150 Nl/min
  • Pression de service: Vide jusqu’à 10 bars
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de commande max.: 10 bar
  • Pression de commande min.: 2,5 bar
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: -10 °C
  • Mesure du débit 1: Débit à 6 bars et ∆p 0,5 bar
  • Mesure du débit 2: Débit à 6 bars et Δp 1 bar
  • Classe de pureté requise selon ISO 8573-1: 4.7.3