Válvula de 5/3 vías, neumática, G 3/8, purga central

Número de artículo: 106515
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 106515
EAN / GTIN 4047322386012
Número del fabricante 106515
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de 5/3 vías, neumática, G 3/8, purga central, p = vacío hasta 10 bar, presión de control 2, 5 - 10 bar, temperatura: -10 °C a 60 °C, aluminio. Válvulas de distribución tradicionales de la serie 70 en versión neumática. Estas válvulas tienen un amplio campo de aplicación como válvulas de manguito, montaje directo en el cilindro con adaptador especial o como válvulas de serie con placas base múltiples y placas de encadenamiento individuales (barras de alimentación).

Característica:

  • DN: 13,3
  • Serie: Serie 70
  • Medium: Aire comprimido filtrado con o sin lubricación. Si se engrasa, hacerlo de forma continua.
  • Símbolo: 45
  • Función: 5/3
  • Conexión: G 3/8
  • Ejecución: neumático
  • Accionamiento: Ventilación central
  • Caudal 1: 1560 Nl/min
  • Caudal 2: 2150 Nl/min
  • Presión de: Vacío hasta 10 bar
  • material de sellado: NBR
  • Presión de control máx.: 10 bar
  • Presión de control mín.: 2,5 bar
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C
  • Medición del valor de caudal 1: Caudal a 6 bar y ∆p 0,5 bar
  • Medición del valor de caudal 2: Caudal a 6 bar y Δp 1 bar
  • Clase de pureza requerida según ISO 8573-1: 4.7.3