• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.
    • Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Rubinetto a sfera con filettatura lunga, IG/IG, ottone nichelato, Rp 3/8

Codice art.: 103236

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 103236
EAN / GTIN 4047322277396

Descrizione

Descrizione:

Zur Betätigung von selbstspannenden Federband- und Raumsparschellen Spannbereich 7; 60 mm Durchmesser.Durch Bowdenzug (610 mm) auch unter sehr beengten Platzverhältnissen einsetzbar, die den direkten Einsatz einer Zange nicht erlauben. Mit Vielfacharretierung. Neu entwickelte Schiebeführung mit integrierter Spannfeder und verstellbarer Wendeplatte. Im Bereich von Kühl- und Heizungssystemen. Kunststoffummantelte Griffe für höheren Greifkomfort.
Rubinetto a sfera con filettatura lunga, IG/IG, ottone nichelato, temperatura di esercizio da -15 °C a 90 °C, Rp 3/8, DN 10, PN max. 40 bar. Campo di applicazione: Aria compressa, acqua, gas non tossici e non aggressivi, impianti di riscaldamento, agricoltura.

Proprietà:

  • A: 85,0 mm
  • B: 42,0 mm
  • L: 50,0 mm
  • DN: 10
  • Sfera: Ottone cromato
  • Filettatura: Rp 3/8
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Leva manuale: Alluminio, verniciato nero
  • Norma della filettatura: ISO 7-1
  • Guarnizione sferica: PTFE
  • Materiale filettato: Ottone lucido
  • Guarnizione del mandrino: HNBR / EPDM / PTFE
  • Pressione di esercizio max.: 40 bar
  • Temperatura operativa max.: 90 °C
  • Temperatura operativa min.: -15 °C