• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Robinet cu bilă, filet lung, IG/IG, alamă nichelată, Rp 3/8

Cod articol.: 103236

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 103236
EAN / GTIN 4047322277396

Descriere

Descriere:

Zur Betätigung von selbstspannenden Federband- und Raumsparschellen Spannbereich 7; 60 mm Durchmesser.Durch Bowdenzug (610 mm) auch unter sehr beengten Platzverhältnissen einsetzbar, die den direkten Einsatz einer Zange nicht erlauben. Mit Vielfacharretierung. Neu entwickelte Schiebeführung mit integrierter Spannfeder und verstellbarer Wendeplatte. Im Bereich von Kühl- und Heizungssystemen. Kunststoffummantelte Griffe für höheren Greifkomfort.
Robinet cu bilă cu filet lung, IG/IG, alamă nichelată, temperatură de funcționare -15 °C până la 90 °C, Rp 3/8, DN 10, PN max. 40 bar. Domeniu de aplicare: Aer comprimat, apă, gaze netoxice și neagresive, instalații de încălzire, agricultură.

Caracteristică:

  • A: 85,0 mm
  • B: 42,0 mm
  • L: 50,0 mm
  • DN: 10
  • Bilă: Alamă cromată
  • Filet: Rp 3/8
  • Material: Alamă nichelată
  • Pârghie manuală: Aluminiu, vopsit în negru
  • standard de filet: ISO 7-1
  • Garnitură sferică: PTFE
  • Material filetat: Alamă nefinisată
  • Etanșare ax: HNBR / EPDM / PTFE
  • Presiune de funcționare max.: 40 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 90 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -15 °C