• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Válvula de bola con rosca larga, IG/IG, latón niquelado, Rp 3/8

Número de artículo: 103236

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 103236
EAN / GTIN 4047322277396

Descripción

Descripción:

Zur Betätigung von selbstspannenden Federband- und Raumsparschellen Spannbereich 7; 60 mm Durchmesser.Durch Bowdenzug (610 mm) auch unter sehr beengten Platzverhältnissen einsetzbar, die den direkten Einsatz einer Zange nicht erlauben. Mit Vielfacharretierung. Neu entwickelte Schiebeführung mit integrierter Spannfeder und verstellbarer Wendeplatte. Im Bereich von Kühl- und Heizungssystemen. Kunststoffummantelte Griffe für höheren Greifkomfort.
Válvula de bola con rosca larga, IG/IG, latón niquelado, temperatura de servicio de -15 °C a 90 °C, Rp 3/8, DN 10, PN máx. 40 bar. Intervalo de aplicación: Aire comprimido, agua, gases no tóxicos y no agresivos, instalaciones de calefacción, agricultura.

Característica:

  • A: 85,0 mm
  • An: 42,0 mm
  • L: 50,0 mm
  • DN: 10
  • Bola: Latón cromado
  • Rosca: Rp 3/8
  • Material: Latón niquelado
  • Palanca de mano: Aluminio, lacado en negro
  • norma de roscas: ISO 7-1
  • Sello esférico: PTFE
  • Material roscado: Latón sin recubrimiento
  • Sellado del husillo: HNBR / EPDM / PTFE
  • Presión de funcionamiento máx.: 40 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -15 °C