• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Kugelhahn Langgewindeausführung, IG/IG, Messing vernickelt, Rp 3/8

Artikel-Nr.: 103236

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 103236
EAN / GTIN 4047322277396

Beschreibung

Beschreibung:

Zur Betätigung von selbstspannenden Federband- und Raumsparschellen Spannbereich 7; 60 mm Durchmesser.Durch Bowdenzug (610 mm) auch unter sehr beengten Platzverhältnissen einsetzbar, die den direkten Einsatz einer Zange nicht erlauben. Mit Vielfacharretierung. Neu entwickelte Schiebeführung mit integrierter Spannfeder und verstellbarer Wendeplatte. Im Bereich von Kühl- und Heizungssystemen. Kunststoffummantelte Griffe für höheren Greifkomfort.
Kugelhahn Langgewindeausführung, IG/IG, Messing vernickelt, Betriebstemperatur -15 °C bis 90 °C, Rp 3/8, DN 10, PN max. 40 bar. Anwendungsbereich: Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft.

Merkmal:

  • A: 85,0 mm
  • B: 42,0 mm
  • L: 50,0 mm
  • DN: 10
  • Kugel: Messing verchromt
  • Gewinde: Rp 3/8
  • Material: Messing vernickelt
  • Handhebel: Aluminium, schwarz lackiert
  • Gewindenorm: ISO 7-1
  • Kugeldichtung: PTFE
  • Gewindematerial: Messing blank
  • Spindelabdichtung: HNBR / EPDM / PTFE
  • Betriebsdruck max.: 40 bar
  • Betriebstemperatur max.: 90 °C
  • Betriebstemperatur min.: -15 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb