• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Robinet à boisseau sphérique, version à filetage long, IG/IG, laiton nickelé, Rp 3/8

Réf.: 103236

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 103236
EAN / GTIN 4047322277396

Description

Description:

Zur Betätigung von selbstspannenden Federband- und Raumsparschellen Spannbereich 7; 60 mm Durchmesser.Durch Bowdenzug (610 mm) auch unter sehr beengten Platzverhältnissen einsetzbar, die den direkten Einsatz einer Zange nicht erlauben. Mit Vielfacharretierung. Neu entwickelte Schiebeführung mit integrierter Spannfeder und verstellbarer Wendeplatte. Im Bereich von Kühl- und Heizungssystemen. Kunststoffummantelte Griffe für höheren Greifkomfort.
Robinet à boisseau sphérique, version à filetage long, IG/IG, laiton nickelé, température de service -15 °C à 90 °C, Rp 3/8, DN 10, PN max. 40 bar. Domaine d’application: Air comprimé, eau, gaz non toxiques et non agressifs, installations de chauffage, agriculture.

Caractéristique(s):

  • A: 85,0 mm
  • B: 42,0 mm
  • L: 50,0 mm
  • DN: 10
  • Bille: Laiton chromé
  • Filetage: Rp 3/8
  • Matériau: Laiton nickelé
  • Levier: Aluminium, laqué noir
  • Norme de filetage: ISO 7-1
  • joint sphérique: PTFE
  • Matériau du filetage: Laiton brut
  • Joint d’étanchéité de broche: HNBR / EPDM / PTFE
  • Pression de service max.: 40 bar
  • Température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Température de fonctionnement min.: -15 °C