• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Kulový ventil s dlouhým závitem, IG/IG, mosaz poniklovaná, Rp 3/8

Artiklové číslo: 103236

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 103236
EAN / GTIN 4047322277396

Popis

Popis:

Zur Betätigung von selbstspannenden Federband- und Raumsparschellen Spannbereich 7; 60 mm Durchmesser.Durch Bowdenzug (610 mm) auch unter sehr beengten Platzverhältnissen einsetzbar, die den direkten Einsatz einer Zange nicht erlauben. Mit Vielfacharretierung. Neu entwickelte Schiebeführung mit integrierter Spannfeder und verstellbarer Wendeplatte. Im Bereich von Kühl- und Heizungssystemen. Kunststoffummantelte Griffe für höheren Greifkomfort.
Kulový kohout s dlouhým závitem, IG/IG, mosaz poniklovaná, provozní teplota -15 °C až 90 °C, Rp 3/8, DN 10, PN max. 40 bar. Rozsah použití: Stlačený vzduch, voda, netoxické a neagresivní plyny, topná zařízení, zemědělství.

Charakteristika:

  • A: 85,0 mm
  • Š: 42,0 mm
  • L: 50,0 mm
  • DN: 10
  • Koule: Chromovaný mosaz
  • Závit: Rp 3/8
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • Ruční páka: Hliník, černě lakovaný
  • norma pro závity: ISO 7-1
  • kulové těsnění: PTFE
  • Materiál závitu: Mosazná
  • Utěsnění vřetena: HNBR / EPDM / PTFE
  • Provozní tlak max: 40 bar
  • Provozní teplota max.: 90 °C
  • Provozní teplota min.: -15 °C