• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be temporarily unavailable on Tuesday, May 26 from 08:00 p.m. till 09:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.
    • Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Kroglični ventil z dolgim navojem, IG/IG, niklirana medenina, Rp 3/8

Št. art.: 103236

Izberite različico in število kosov

Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 103236
EAN/GTIN 4047322277396

Opis

Opis:

Zur Betätigung von selbstspannenden Federband- und Raumsparschellen Spannbereich 7; 60 mm Durchmesser.Durch Bowdenzug (610 mm) auch unter sehr beengten Platzverhältnissen einsetzbar, die den direkten Einsatz einer Zange nicht erlauben. Mit Vielfacharretierung. Neu entwickelte Schiebeführung mit integrierter Spannfeder und verstellbarer Wendeplatte. Im Bereich von Kühl- und Heizungssystemen. Kunststoffummantelte Griffe für höheren Greifkomfort.
Kroglični ventil z dolgim navojem, IG/IG, niklirana medenina, delovna temperatura od -15 °C do 90 °C, Rp 3/8, DN 10, PN max. 40 bar. Področje uporabe: Stisnjen zrak, voda, nestrupeni in neagresivni plini, ogrevalni sistemi, kmetijstvo.

Lastnosti:

  • A: 85,0 mm
  • B: 42,0 mm
  • L: 50,0 mm
  • DN: 10
  • Krogla: kromirano medenino
  • Navoj: Rp 3/8
  • Material: nikljana medenina
  • Ročica: Aluminij, črno lakiran
  • standard za navoj: ISO 7-1
  • kroglica tesnilo: PTFE
  • Material za navoj: medenina, surova
  • tesnjenje vretena: HNBR / EPDM / PTFE
  • Delovni tlak maks.: 40 barov
  • Delovna temperatura maks.: 90 °C
  • Delovna temperatura min.: -15 °C