Manometro standard, acciaio CrNi, G 1/4 inferiore, 0 - 1, 0 bar, Ø 40

Codice art.: 102406
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Manometro
Filettatura di raccordo G1/4 pollici
Campo di visualizzazione max. 1 bar
Materiale corpo acciaio
Materiale dischi Policarbonato (PC)
Diametro del disco 40 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 102406
EAN / GTIN 4047322275811
Codice del produttore 102406
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Manometro standard in acciaio CrNi, attacco radiale inferiore, G 1/4, tipo 131.11, classe di qualità 2, 5, campo di misura 0 - 1, 0 bar, Ø 40. Manometro a molla tubolare (modello standard) completamente in acciaio CrNi, economico e affidabile. Adatto per fluidi gassosi e liquidi, aggressivi, non altamente viscosi e non cristallizzanti, anche in ambienti aggressivi. Applicazioni Clean Dry Air, costruzione di macchine e impianti in generale.

Proprietà:

  • Cassettiera: Acciaio CrNi 1.4301
  • Filettatura: G 1/4 maschio
  • Tipo WIKA: 131,11
  • Classe di qualità: 2,5
  • Diametro: 40 mm
  • Vetro trasparente: Policarbonato
  • posizione di collegamento: radiale inferiore
  • Campo di misura max. bar: 1 bar
  • Campo di misura max. psi: 22,5
  • Campo di misura min. bar: 0 bar
  • Campo di misura min. psi: 0
  • Temperatura massima del fluido: 100 °C
  • Temperatura del fluido min.: -40 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -40 °C
  • Valore di divisione della scala in bar: 0,05 bar