Standardni manometer, CrNi jeklo, G 1/4 spodaj, 0 - 1, 0 bar, Ø 40

Št. art.: 102406
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Manometer
Priključni navoj G1/4 col
Razpon prikaza maks. 1 bar
Material ohišja jeklo
Material, plošča Polikarbonat (PC)
Premer plošče 40 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 102406
EAN/GTIN 4047322275811
Številka proizvajalca 102406
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Standardni manometer iz CrNi jekla, priključek radialno spodaj, G 1/4, tip 131.11, kakovostna razred 2, 5, merilno območje 0 - 1, 0 bar, Ø 40. Cevi manometer (standardni model) v celoti iz CrNi jekla, ekonomičen in zanesljiv. Primerno za plinaste in tekoče, agresivne, nizkoviskozne in nekristalizirajoče merilne snovi, tudi v agresivnem okolju. Uporaba za čisti suh zrak, strojna in splošna gradnja naprav.

Lastnosti:

  • Ohišje: CrNi jeklo 1.4301
  • Navoj: G 1/4 AG
  • WIKA tip: 131,11
  • Razred kakovosti: 2,5
  • Premer: 40 mm
  • Steklo: Polikarbonat
  • priključna lega: radialno spodaj
  • Merilni razpon max. bar: 1 barov
  • Merilni razpon max. psi: 14,5
  • Merilni območje min. bar: 0 barov
  • Merilni razpon min. psi: 0
  • Najvišja temperatura medija: 100 °C
  • Temperatura medija min.: -40 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -40 °C
  • Vrednost delitve skale v območju bar: 0,05 barov