Manometru standard, oțel CrNi, G 1/4 jos, 0 - 1, 0 bar, Ø 40

Cod articol.: 102406
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Manometru
Racord filetat G1/4 inch
Interval de afișare max. 1 bar
Materialul carcasei oțel
Material disc Policarbonat (PC)
Diametru disc 40 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 102406
EAN / GTIN 4047322275811
Număr producător 102406
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru standard din oțel CrNi, racord radial în partea inferioară, G 1/4, tip 131.11, clasa de calitate 2, 5, domeniul de măsurare 0 - 1, 0 bar, Ø 40. Manometru cu tub elastic (model standard) fabricat integral din oțel CrNi, economic și fiabil. Potrivit pentru medii gazoase și lichide, agresive, ne-vâscoase și ne-cristalizante, chiar și în medii agresive. Aplicații Clean Dry Air, construcții de mașini și instalații generale.

Caracteristică:

  • Carcasă: Oțel CrNi 1.4301
  • Filet: G 1/4 AG
  • Tip WIKA: 131,11
  • Clasa de calitate: 2,5
  • Diametru: 40 mm
  • Vizieră: Policarbonat
  • Poziție de conectare: radial jos
  • Domeniu de măsurare max. bar: 1 bar
  • Domeniu de măsurare max. psi: 14,5
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • Domeniu de măsurare min. psi: 0
  • Temperatura maximă a mediului: 100 °C
  • Temperatura mediului min.: -40 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -40 °C
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 0,05 bar