Manomètre standard, acier CrNi, G 1/4 en bas, 0 - 1, 0 bar, Ø 40

Réf.: 102406
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Manomètres
Raccord fileté G1/4 pouce
Plage d’affichage max. 1 bar
matériau boîtier acier
matériau disque Polycarbonate (PC)
diamètre disque 40 mm

Identification et classification

Référence article 102406
EAN / GTIN 4047322275811
Réf. fabricant 102406
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manomètre standard en acier CrNi, raccord radial en bas, G 1/4, type 131.11, classe de qualité 2, 5, plage de mesure 0 - 1, 0 bar, Ø 40. Manomètre à tube ressort (modèle standard) entièrement en acier CrNi, économique et fiable. Convient pour les fluides gazeux et liquides, agressifs, non très visqueux et non cristallisants, même dans un environnement agressif. Applications Clean Dry Air, construction de machines et d’installations générales.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: Acier CrNi 1.4301
  • Filetage: G 1/4 mâle
  • Type WIKA: 131,11
  • Classe de qualité: 2,5
  • Diamètre: 40 mm
  • Fenêtre transparente: Polycarbonate
  • position de raccordement: radial en bas
  • Plage de mesure max. bar: 1 bar
  • Plage de mesure max. psi: 14,5
  • Plage de mesure min. bar: 0 bar
  • Plage de mesure min. psi: 0
  • Température maximale du fluide: 100 °C
  • Température du fluide min.: -40 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -40 °C
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 0,05 bar