Standardmanometer, CrNi-stål, G 1/4 nedenfor, 0 - 1, 0 bar, Ø 40

Art.-nr.: 102406
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Manometer
Tilslutningsgevind G1/4 tommer
Visningsområde maks. 1 bar
Materiale, hus stål
Materiale, skive Polycarbonat (PC)
Diameter, skive 40 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 102406
EAN/GTIN 4047322275811
Producentnummer 102406
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Standardmanometer i CrNi-stål, radial tilslutning nedenfor, G 1/4, type 131.11, kvalitetsklasse 2, 5, måleområde 0 - 1, 0 bar, Ø 40. Rørfjedermåler (standardmodel) helt i CrNi-stål, økonomisk og pålidelig. Velegnet til gasformige og flydende, aggressive, ikke-højviskose og ikke-krystalliserende målevæsker, også i aggressive miljøer. Clean Dry Air-anvendelser, maskin- og generel anlægsbyggeri.

Egenskab:

  • Hus: CrNi-stål 1.4301
  • Gevind: G 1/4 AG
  • WIKA type: 131,11
  • Kvalitet: 2,5
  • Beholderens diameter: 40 mm
  • Visir: Polycarbonat
  • tilslutningsposition: radialt nedenfor
  • Måleområde maks. bar: 1 bar
  • Måleområde maks. psi: 14,5
  • Måleområde min. bar: 0 bar
  • Måleområde min. psi: 0
  • Mediumtemperatur maks.: 100 °C
  • Mediumtemperatur min.: -40 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -40 °C
  • Skaleringsværdi i bar-området: 0,05 bar