Manómetro estándar, acero CrNi, G 1/4 inferior, 0 - 1, 0 bar, Ø 40

N.º do artigo: 102406
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Dados Técnicos

Tipo de produto Manómetro
Rosca de ligação G1/4 polegada
Área de indicação máx. 1 bar
Material da caixa aço
Material da lente Policarbonato (PC)
Diâmetro do disco 40 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 102406
EAN/GTIN 4047322275811
Número do fabricante 102406
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Manómetro estándar en acero CrNi, conexión radial inferior, G 1/4, tipo 131.11, clase de calidad 2, 5, rango de medición 0 - 1, 0 bar, Ø 40. Manómetro de tubo ciliopático (modelo estándar) fabricado íntegramente en acero CrNi, económico y fiable. Adecuado para fluidos gaseosos y líquidos, agresivos, no muy viscosos y no cristalizantes, incluso en entornos agresivos. Aplicaciones Clean Dry Air, construcción de máquinas y de instalaciones en general.

Característica:

  • Carcasa: Acero CrNi 1.4301
  • Rosca: G 1/4 AG
  • Tipo WIKA: 131,11
  • Clase de calidad: 2,5
  • Diámetro del recipiente: 40 mm
  • Ventana: Policarbonato
  • posición de conexión: radial inferior
  • Rango de medición máx. bar: 1 bar
  • Rango de medición máx. psi: 22,5
  • Rango de medición mín. bar: 0 bar
  • Rango de medición mín. psi: 0
  • Temperatura máxima del medio.: 100 °C
  • Temperatura del medio mín.: -40 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -40 °C
  • Valor de división de la escala en el rango de bares: 0,05 bar

Descarregamentos e documentos