Unité d’entretien « ONE » sans pressostat, G 1/2

Réf.: 101124
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Raccord fileté BSP
Série ONE
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Exécution unité de maintenance en 3 parties
Longueur totale 165,5 mm
Largeur totale 144 mm
Hauteur totale 35 mm
Pression de service de 0,5 bar
Pression de service jusqu’à 8 bar
Pression de service maximale 10 bar
Température de fonctionnement minimale -10 °C
Température de fonctionnement maximale 50 °C
Type de raccordement filetage intérieur
Filetage intérieur 1/2 pouce
Composition pressostats; filtre; manomètres
Débit 4 000 l/min
Pression de service de 0,5 bar
Pression de service jusqu’à 8 bar
Type de produit unité de maintenance

Identification et classification

Référence article 101124
EAN / GTIN 4047322284806
Réf. fabricant 101124
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Unité d’entretien « ONE » sans pressostat, G 1/2, pression d’entrée max. 10 bar, plage de régulation 0, 5 - 8 bar, température: -10 °C à 50 °C. Unité de maintenance multifonctionnelle avec 6 ou 7 fonctions dans un seul appareil: Vanne 3/2 voies (à commande manuelle), filtre avec vanne de purge automatique, prises d’air, régulateur de pression, manomètre, vanne de démarrage progressif, en option: Pressostat La combinaison de débits exceptionnellement élevés et de nombreuses fonctions intégrées dans cette conception compacte et peu encombrante est inégalée ! Un démarrage progressif indépendant de la charge et une cartouche filtrante facilement remplaçable sous pression sont d’autres caractéristiques particulières de cet appareil exceptionnel.

Caractéristique(s):

  • A: 165,5 mm
  • B: 144,0 mm
  • C: 35,0 mm
  • Série: Appareils sans fil ONE
  • Medium: Air comprimé
  • Filetage: G 1/2
  • Indice de protection: IP 65
  • Débit: 4000 l/min
  • finesse du filtre: 20 µm
  • Tension de fonctionnement: 24 V CC (pour vannes et pressostats)
  • Plage de régulation max.: 8 bar
  • Plage de régulation min.: 0,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 10 bar
  • Mesure du débit: pour P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -10 °C