Unidad de mantenimiento «ONE» sin presostato, G 1/2

Número de artículo: 101124
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca de conexión BSP
Serie ONE
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Modelo Unidad de mantenimiento de 3 piezas
Longitud total 165,5 mm
Anchura total 144 mm
Altura total 35 mm
Presión de trabajo desde 0,5 bar
Presión de trabajo hasta 8 bar
Presión máxima de funcionamiento 10 bar
Temperatura mínima de funcionamiento -10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 50 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Rosca interior 1/2 pul
Se compone de Regulador de presión; filtro; Manómetros
Valor del flujo 4.000 l/min
Presión de trabajo desde 0,5 bar
Presión de trabajo hasta 8 bar
Tipo de producto Unidad de mantenimiento

Identificación y clasificación

Número de artículo 101124
EAN / GTIN 4047322284806
Número del fabricante 101124
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Unidad de mantenimiento «ONE» sin presostato, G 1/2, presión de entrada máx. 10 bar, rango de regulación 0, 5 - 8 bar, temperatura: -10 °C a 50 °C. Unidad de mantenimiento multifuncional con 6 o 7 funciones en un solo dispositivo.: Válvula de 3/2 vías (accionamiento manual), filtro con válvula de purga automática, tomas de aire, regulador de presión, manómetro, válvula de arranque suave, opcional.: Interruptor de presión La combinación de valores de caudal excepcionalmente buenos y la gran variedad de funciones integradas en este diseño compacto y que ahorra espacio no tiene rival. El arranque suave independiente de la carga y un cartucho filtrante que se puede sustituir fácilmente bajo presión son otras características especiales de esta unidad excepcional.

Característica:

  • A: 165,5 mm
  • An: 144,0 mm
  • C: 35,0 mm
  • Serie: ONE
  • Medium: Aire comprimido
  • Rosca: G 1/2
  • Tipo de protección: IP 65
  • Caudal: 4000 l/min
  • finura del filtro: 20 µm
  • Tensión de servicio: 24 V CC (para válvulas y presostatos)
  • Rango de regulación máx.: 8 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 10 bar
  • Medición del valor de caudal: con P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C