Údržbová jednotka „ONE“ bez tlakového spínače, G 1/2

Artiklové číslo: 101124
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit BSP
Řada ONE
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Provedení 3dílná vzduchová jednotka
Celková délka 165,5 mm
Celková šířka 144 mm
Celková výška 35 mm
Pracovní tlak od 0,5 bar
Pracovní tlak do 8 bar
Provozní tlak maximální 10 bar
Provozní teplota minimální -10 °C
Provozní teplota maximální 50 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Vnitřní závit 1/2 palec
Obsahuje Regulátor tlaku; filtr; Manometr
Hodnota průtoku 4 000 l/min
Pracovní tlak od 0,5 bar
Pracovní tlak do 8 bar
Druh produktu Vzduchová jednotka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 101124
EAN / GTIN 4047322284806
Číslo výrobce 101124
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Údržbová jednotka „ONE“ bez tlakového spínače, G 1/2, vstupní tlak max. 10 bar, regulační rozsah 0, 5 – 8 bar, teplota: -10 °C až 50 °C. Multifunkční údržbová jednotka se 6 nebo 7 funkcemi v jednom zařízení: 3/2-cestný ventil (ručně ovládaný), filtr s automatickým vypouštěcím ventilem, odběr vzduchu, regulátor tlaku, manometr, ventil pro měkký start, volitelně: Tlakový spínač Kombinace mimořádně dobrých průtokových hodnot a mnoha integrovaných funkcí v tomto prostorově úsporném a kompaktním provedení je bezkonkurenční! Dalšími zvláštními vlastnostmi tohoto výjimečného zařízení jsou měkký start nezávislý na zatížení a snadno vyměnitelná filtrační vložka pod tlakem.

Charakteristika:

  • A: 165,5 mm
  • Š: 144,0 mm
  • C: 35,0 mm
  • Řada: ONE
  • Medium: stlačený vzduch
  • Závit: G 1/2
  • Druh krytí: IP 65
  • Průtok: 4000 l/min
  • jemnost filtru: 20 µm
  • Provozní napětí: 24 V DC (pro ventily a tlakové spínače)
  • Rozsah regulace max.: 8 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 10 bar
  • měření průtoku: při P2 = 6,3 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C