{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Priključni navoj | BSP | |
| Serija | ONE | |
| Napajanje | na stisnjen zrak | |
| Izvedba | 3-delna enota za vzdrževanje | |
| Skupna dolžina | 165,5 mm | |
| Celotna širina | 144 mm | |
| Celotna višina | 35 mm | |
| Delovni tlak od | 0,5 bar | |
| Delovni tlak do | 8 bar | |
| Najvišji delovni tlak | 10 bar | |
| Najnižja delovna temperatura | −10 °C | |
| Najvišja delovna temperatura | 50 °C | |
| Vrsta priključka | notranji navoj | |
| Notranji navoj | 1/2 col | |
| Sestoji iz | regulator tlaka; filter; manometri | |
| Pretok | 4.000 l/min | |
| Delovni tlak od | 0,5 bar | |
| Delovni tlak do | 8 bar | |
| Vrsta izdelka | enota za vzdrževanje |
| Številka izdelka | 101124 | |
| EAN/GTIN | 4047322284806 | |
| Številka proizvajalca | 101124 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |