{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | Standard | |
| Lunghezza complessiva | 129,5 mm | |
| Larghezza complessiva | 54 mm | |
| Altezza complessiva | 97,5 mm | |
| Valore della portata | 1.000 l/min | |
| Pressione di lavoro da | 0,1 bar | |
| Pressione di lavoro fino a | 3 bar | |
| Pressione di esercizio massima | 16 bar | |
| Temperatura operativa min. | -10 °C | |
| Temperatura operativa max. | 60 °C | |
| Tipo di collegamento | Filetto interno | |
| Filettatura interna | 1/4 pollici | |
| Materiale corpo | alluminio | |
| Tipo di prodotto | regolatore di pressione |
| Codice articolo | 100805 | |
| EAN / GTIN | 4047322107525 | |
| Codice del produttore | 100805 | |
| Numero-L | L00970 119970 | |
| Produttore/persona responsabile | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |