Regulator tlaka »Standard«, vključno z manometrom, BG 1, G 1/4, 0, 1 - 3 bar

Št. art.: 100805
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Standard
Skupna dolžina 129,5 mm
Celotna širina 54 mm
Celotna višina 97,5 mm
Pretok 1.000 l/min
Delovni tlak od 0,1 bar
Delovni tlak do 3 bar
Najvišji delovni tlak 16 bar
Najnižja delovna temperatura −10 °C
Najvišja delovna temperatura 60 °C
Vrsta priključka notranji navoj
Notranji navoj 1/4 col
Material ohišja aluminij
Vrsta izdelka regulator tlaka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 100805
EAN/GTIN 4047322107525
Številka proizvajalca 100805
L-število L00970 119970
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Regulator tlaka »Standard«, vključno z manometrom, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, temperatura medija max. 60 °C, območje regulacije 0, 1 - 3 bar. Regulator tlaka z membrano, neodvisen od predhodnega tlaka, z možnostjo povratnega krmiljenja in sekundarnim prezračevanjem.

Lastnosti:

  • A: 54,0 mm
  • B: 129,5 mm
  • C: 32,0 mm
  • D: 97,5 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Serija: Standardni
  • Ohišje: Cink, lit pod pritiskom, srebrno lakiran
  • Navoj: G 1/4
  • Pretok: 1000 l/min
  • tesnilni material: NBR
  • Območje regulacije max.: 3 barov
  • Območje regulacije min.: 0,1 barov
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 8 bar, P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Prikaz manometra max.: 4 barov
  • Manometer prikaz min.: 0 barov
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C

Prenosi in dokumenti