Regulator de presiune „Standard”, inclusiv manometru, BG 1, G 1/4, 0, 1 - 3 bar

Cod articol.: 100805
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Serie Standard
Lungimea totală 129,5 mm
Lăţimea totală 54 mm
Înălţimea totală 97,5 mm
Valoare debit 1.000 l/min
Presiune de lucru de 0,1 bar
Presiune de lucru până la 3 bar
Presiune maximă de funcționare 16 bar
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatura maximă de funcționare 60 °C
Tip conectare Filet interior
Filet interior 1/4 inch
Materialul carcasei aluminiu
Tip produs regulator de presiune

Identificare și clasificare

Cod articol 100805
EAN / GTIN 4047322107525
Număr producător 100805
L-Număr L00970 119970
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune „Standard”, inclusiv manometru, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, temperatură maximă a mediului 60 °C, interval de reglare 0, 1 - 3 bar. Regulator de presiune cu membrană, independent de presopressiune, cu control invers și aerisire secundară.

Caracteristică:

  • A: 54,0 mm
  • B: 129,5 mm
  • C: 32,0 mm
  • D: 97,5 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Serie: Standard
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune, vopsit argintiu
  • Filet: G1/4
  • Debit: 1000 l/min
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de reglare max.: 3 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,1 bar
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 8 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 4 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Standard" Vedeţi-le pe toate