Regolatore di pressione «Standard», compreso manometro, BG 4, G 1 1/4, 0, 1 - 3 bar

Codice art.: 100825
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie Standard
Lunghezza complessiva 252,5 mm
Larghezza complessiva 125 mm
Altezza complessiva 200,5 mm
Valore della portata 16.500 l/min
Pressione di lavoro da 0,1 bar
Pressione di lavoro fino a 3 bar
Pressione di esercizio massima 25 bar
Temperatura operativa min. -10 °C
Temperatura operativa max. 60 °C
Tipo di collegamento Filetto interno
Materiale corpo alluminio
Tipo di prodotto regolatore di pressione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100825
EAN / GTIN 4047322108294
Codice del produttore 100825
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione «Standard», manometro incluso, BG 4, G 1 1/4, PE max. 25 bar, temperatura del fluido max. 60 °C, campo di regolazione 0, 1 - 3 bar. Regolatore di pressione a membrana indipendente dal precarico, con ritorno automatico e sfiato secondario.

Proprietà:

  • A: 125,0 mm
  • B: 252,5 mm
  • C: 52,0 mm
  • D: 200,5 mm
  • BG: 4
  • DN: 25
  • Serie: Standard
  • Cassettiera: Zinco pressofuso, verniciato argento
  • Filettatura: G 1 1/4
  • Flusso: 16500 l/min
  • materiale di tenuta: NBR
  • Campo di regolazione max.: 3 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,1 bar
  • Pressione massima in ingresso: 25 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Indicatore manometro max.: 4 bar
  • Indicatore manometro min.: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C