Regulátor tlaku „Standard“, včetně manometru, BG 1, G 1/4, 0, 1 – 3 bar

Artiklové číslo: 100805
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada Standard
Celková délka 129,5 mm
Celková šířka 54 mm
Celková výška 97,5 mm
Hodnota průtoku 1 000 l/min
Pracovní tlak od 0,1 bar
Pracovní tlak do 3 bar
Provozní tlak maximální 16 bar
Provozní teplota minimální -10 °C
Provozní teplota maximální 60 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Vnitřní závit 1/4 palec
Materiál pouzdra hliník
Druh produktu regulátor tlaku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100805
EAN / GTIN 4047322107525
Číslo výrobce 100805
L-číslo L00970 119970
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku „Standard“, včetně manometru, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, teplota média max. 60 °C, regulační rozsah 0, 1 – 3 bar. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlakovém tlaku s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním.

Charakteristika:

  • A: 54,0 mm
  • Š: 129,5 mm
  • C: 32,0 mm
  • D: 97,5 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Řada: Standardní
  • Kryty a skříně: Tlakově litý zinek, lakovaný stříbrnou barvou
  • Závit: G 1/4
  • Průtok: 1000 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 3 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,1 bar
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 4 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Standard" Zobrazit všechny