Griffe di estrazione standard regolazione rapida (paio, profondità di serraggio 250 mm)

Codice art.: 1-252-P
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto
Braccio estraibile
Materiale
acciaio
Lunghezza complessiva
282 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1-252-P
EAN / GTIN 4021176973673
Codice del produttore 1-252-P
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • La coppia di due griffe di estrazione standard con regolazione rapida è adatta per estrattore universali a 2 bracci. Le robuste griffe di estrazione garantiscono un'estrazione particolarmente sicura e di facile utilizzo di cuscinetti, ingranaggi e dischi.
  • Grazie ai griffe di estrazione freibeweglichen, che scorrono sulla traversa, è possibile estrarre anche componenti eccentrici.
  • La zigrinatura consente un rapido e semplice rilascio o spostamento delle griffe di estrazione senza l'uso di attrezzi

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 250 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 10
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 3 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 1/8
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 20 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 13/16
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 15 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 9/16
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 31 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 1 1/4
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 10 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 3/8
  • Lunghezza totale [mm]: 282 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 11 1/8
  • Set di ganci Adatto per (elenco): 20-10-S, 20-10+2, 20-1+, 20-1xS, 20-10+SP, 20-10xS, 20-10-SP, 20-30xSP, 20-1+S-T, 20-10+, 20-10+S-T, 20-1-S-T, 20-1+S-T-C, 20-10-S-T, 20-1-2, 20-10+S-T-C, 20-1x, 20-10-SP-T, 20-1-25, 20-1, 20-1+C, 20-1-4, 20-10x, 20-10, 20-10+C, 20-10-2, 20-10-25, 20-10-P3, 20-10-4, 20-1+S, 20-1-S, 20-10+S
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)