Snelle aanpassing standaard trekhaken (Paar, spandiepte 250 mm)

Artikelnummer: 1-252-P
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype trekkerarm
Materiaal staal
Lengte totaal 282 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1-252-P
EAN/GTIN 4021176973673
Nummer fabrikant 1-252-P
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het paar van twee snel aanpasbare standaard trekhaken is geschikt voor 2-armige universele trekkers. De robuuste trekhaken garanderen een bijzonder veilige en gebruiksvriendelijke verwijdering van lagers, tandwielen en schijven.
  • Dankzij de vrij beweegbare, op de traverse glijdende trek- en haakarmen kunnen ook excentrische onderdelen worden uitgetrokken
  • Door de karteling wordt een gereedschapsloos, snel losmaken of verschuiven van de trekhaken mogelijk gemaakt

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 250 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 10
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]: 3 mm
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [inch]: 1/8
  • Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]: 20 mm
  • Breedte haakvoet (klauwbreedte J) [inch]: 13/16
  • Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]: 15 mm
  • Hoekworteldiepte bruikbaar (klauwdiepte bruikbaar O) [inch]: 9/16
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]: 31 mm
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [inch]: 1 1/4
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [mm]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 10 mm
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [inch]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 3/8
  • Totale lengte [mm]: 282 mm
  • Totale lengte [inch]: 11 1/8
  • Haaksets Geschikt voor (lijst): 20-10-S, 20-10+2, 20-1+, 20-1xS, 20-10+SP, 20-10xS, 20-10-SP, 20-30xSP, 20-1+S-T, 20-10+, 20-10+S-T, 20-1-S-T, 20-1+S-T-C, 20-10-S-T, 20-1-2, 20-10+S-T-C, 20-1x, 20-10-SP-T, 20-1-25, 20-1, 20-1+C, 20-1-4, 20-10x, 20-10, 20-10+C, 20-10-2, 20-10-25, 20-10-P3, 20-10-4, 20-1+S, 20-1-S, 20-10+S
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen