Rychle nastavitelné standardní stahovací čelisti (pár, hloubka upnutí 250 mm)

Artiklové číslo: 1-252-P
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Stahovací rameno
Materiál ocel
Celková délka 282 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1-252-P
EAN / GTIN 4021176973673
Číslo výrobce 1-252-P
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Dvojice dvou rychle nastavitelných standardních stahovacích háků je vhodná pro dvouramenné univerzální stahováky. Robustní čelisti stahováku zaručují obzvláště bezpečné a uživatelsky přívětivé stahování ložisek, ozubených kol a kotoučů.
  • Volně pohyblivé stahovací čelisti, které se nasouvají na příčník, umožňují také stahování excentrických součástí.
  • Ráčna umožňují rychlé uvolnění nebo přesunutí háků stahováku bez použití nářadí.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Pohonná technika, motorová vozidla, užitková vozidla, kuličková ložiska, technické řemeslo, elektrotechnika, průmysl, železnice, ocelové konstrukce.
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 250 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 10
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 3 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 1/8
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 20 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 13/16
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 15 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 9/16
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 31 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 1 1/4
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 10 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 3/8
  • celková délka [mm]: 282 mm
  • Celková délka [palec]: 11 1/8