Rýchlonastaviteľné štandardné spúšťacie háky (pár, hĺbka upnutia 250 mm)

Č. pol.: 1-252-P
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
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
Druh produktu sťahovacie rameno
Materiál oceľ
Dĺžka celkovo 282 mm

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1-252-P
EAN/GTIN 4021176973673
Číslo výrobcu 1-252-P
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Dvojica dvoch rýchlo nastaviteľných štandardných hákov sťahováka je vhodná pre 2-ramenné univerzálne sťahováky. Robustné háky sťahováka zaručujú mimoriadne bezpečné a používateľsky prívetivé sťahovanie ložísk, ozubených kolies a kotúčov.
  • Voľne pohyblivé sťahovacie háky, ktoré sa posúvajú po priečke, umožňujú sťahovanie aj excentrických súčiastok
  • Ráfiky umožňujú rýchle uvoľnenie alebo premiestnenie sťahovacích hákov bez použitia náradia

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Sektor: Pohonná technika, motorové vozidlá, úžitkové vozidlá, guľôčkové ložiská, technické remeslo, elektrotechnika, priemysel, železnice, oceľové konštrukcie.
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [mm]: 250 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [palec]: 10
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [mm]: 3 mm
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [palec]: 1/8
  • Šírka päty háku (šírka drápu J) [mm]: 20 mm
  • Šírka pätky háku (šírka pazúrika J) [palec]: 13/16
  • Použiteľná hĺbka pätky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [mm]: 15 mm
  • Použiteľná hĺbka nožičky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [palec]: 9/16
  • Celková hĺbka pätky háku (celková hĺbka háku H) [mm]: 31 mm
  • Celková hĺbka základne háku (celková hĺbka háku H) [palec]: 1 1/4
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [mm]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 10 mm
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [palec]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 3/8
  • celková dĺžka [mm]: 282 mm
  • Celková dĺžka [palec]: 11 1/8