Crochets d'extracteur standard réglables rapidement (paire, profondeur de serrage 250 mm)

Réf.: 1-252-P
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Type de produit griffe
Matériau acier
Longueur totale 282 mm

Identification et classification

Référence article 1-252-P
EAN / GTIN 4021176973673
Réf. fabricant 1-252-P
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • La paire de deux crochets d'extracteur standard à réglage rapide convient aux extracteurs universels 2-bras. Les crochets d'extracteur robustes garantissent un retrait particulièrement sûr et facile des roulements, des engrenages et des disques.
  • Grâce aux crochets d'extracteur mobiles, coulissant sur la traverse, même les composants excentriques peuvent être retirés.
  • Grâce au moletage, il est possible de desserrer ou de déplacer rapidement les crochets d'extracteur sans outil.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 250 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 10
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 3 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 1/8
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 20 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 13/16
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 15 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 9/16
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 31 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 1 1/4
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 10 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 3/8
  • Longueur totale [mm]: 282 mm
  • Longueur totale [inch]: 11 1/8
  • Sets de crochets Convient à (liste): 20-10-S, 20-10+2, 20-1+, 20-1xS, 20-10+SP, 20-10xS, 20-10-SP, 20-30xSP, 20-1+S-T, 20-10+, 20-10+S-T, 20-1-S-T, 20-1+S-T-C, 20-10-S-T, 20-1-2, 20-10+S-T-C, 20-1x, 20-10-SP-T, 20-1-25, 20-1, 20-1+C, 20-1-4, 20-10x, 20-10, 20-10+C, 20-10-2, 20-10-25, 20-10-P3, 20-10-4, 20-1+S, 20-1-S, 20-10+S
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)