Hurtigt justerbare Standard aftrækkerkrog (par, spændedybde 250 mm)

Art.-nr.: 1-252-P
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Produkttype
aftrækkerarm
Materiale
stål
Længde i alt
282 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1-252-P
EAN/GTIN 4021176973673
Producentnummer 1-252-P
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Parret af to hurtigt justerbare standard aftrækkrok er velegnet til 2-armet universal aftrækker. De robuste aftrækkroge garanterer en særlig sikker og brugervenlig aftrækning af lejer, tandhjul og skiver.
  • Gennem de frit bevægelige, på traversen glidende aftrækkere kan også ekscentriske komponenter aftrækkes.
  • Gennem rillingen muliggøres en værktøjsfri, hurtig løsning eller flytning af aftrækkerkrogene.

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Spændedybde udvendig aftrækker [mm]: 250 mm
  • Spændedybde ekstern ekstraktor [tommer]: 10
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [mm]: 3 mm
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [tommer]: 1/8
  • Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]: 20 mm
  • Krogfodbredde (klobredde J) [tommer]: 13/16
  • Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]: 15 mm
  • Brugbar krogrødedybde (brugbar kløvedybde O) [tommer]: 9/16
  • Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]: 31 mm
  • Samlet krogroddybde (samlet klodedybde H) [tommer]: 1 1/4
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [mm]: (kloens afstand til basisoverfladen): 10 mm
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [inch]: (kloens afstand til basisoverfladen): 3/8
  • Samlet længde [mm]: 282 mm
  • Samlet længde [tommer]: 11 1/8
  • Krogsæt Egnet til (liste): 20-10-S, 20-10+2, 20-1+, 20-1xS, 20-10+SP, 20-10xS, 20-10-SP, 20-30xSP, 20-1+S-T, 20-10+, 20-10+S-T, 20-1-S-T, 20-1+S-T-C, 20-10-S-T, 20-1-2, 20-10+S-T-C, 20-1x, 20-10-SP-T, 20-1-25, 20-1, 20-1+C, 20-1-4, 20-10x, 20-10, 20-10+C, 20-10-2, 20-10-25, 20-10-P3, 20-10-4, 20-1+S, 20-1-S, 20-10+S
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)