• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Dispositivo di estrazione a spruzzo PW 30/1

Codice art.: 1.913-102.0
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1.913-102.0
EAN / GTIN 4039784727410
Codice del produttore 1.913-102.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Maneggevolezza, prestazioni straordinarie: La testina di lavaggio Power PW 30/1 per il nostro aspirapolvere Puzzi 10/2 è davvero convincente. Posizionato rapidamente al posto della spazzola per pavimenti, offre risultati di pulizia ancora migliori e più rapidi con efficienza. In un solo passaggio, la soluzione detergente viene spruzzata sul tappeto, spazzolata con un rullo rotante e infine viene estratta l'intera flotta di detriti. Da un lato, le prestazioni di pulizia possono essere notevolmente aumentate, ma in particolare le prestazioni dell'area del Puzzi 10/2 possono essere aumentate fino al 35%.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 350 x 260 x 835 mm
  • peso senza accessori: 5,7 kg
  • Alimentazione motore spazzola: 60W
  • Max. Prestazioni dell'area: 40 – 55 m²/h.
  • Tipo corrente: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz

Vantaggi:

Funzionamento semplice:
  • Inserimento rapido e semplice al posto della spazzola per pavimenti.
  • La rotazione del rullo della spazzola rende più facile lavorare con PW 30/1.
Caratteristiche principali:
  • Testina di lavaggio professionale per Puzzi 10/2
spazzole rotanti Adv:
  • Per intensificare il processo di pulizia e erigere le fibre della moquette.
Prestazioni dell'area più elevate:
  • Aumentare le prestazioni dell'area fino al 35%.
Finestra di visualizzazione trasparente:
  • Finestra visibile sulla testa di lavaggio per il monitoraggio costante della capacità di aspirazione.
  • Avviamento facile con interruttore a bilanciere.
  • Testa di lavaggio professionale per Puzzi 10/2 Adv
  • Spazzola motorizzata