Descriere:
Manevrare ușoară, performanță impresionantă: Capul de spălare Power PW 30/1 pentru aspiratorul nostru Puzzi 10/2 este convingător. Poziționat rapid în locul duzei de podea, acesta oferă rezultate de curățare și mai bune și mai rapide, cu eficiență. Într-o singură etapă, soluția de curățare este pulverizată pe covor, periată cu o rolă rotativă de periere și, în final, întreaga flotă de murdărie este extrasă. Pe de o parte, performanța de curățare poate fi crescută semnificativ încă o dată, dar în special performanța zonei Puzzi 10/2 poate fi crescută cu până la 35%.
Caracteristică:
- Dimensiuni (L × L × H): 350 x 260 x 835 mm
- Greutate fără accesorii: 5,7 kg
- Putere motor perie: 60 W
- Viteză max. Performanța zonei: 40 – 55 m²/h.
- Tipul curent: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Avantaj:
Operare ușoară:- Introducere rapidă și ușoară în locul duzei de podea.
- Rotația rolei periei facilitează lucrul cu PW 30/1.
Caracteristică cheie:- Cap profesional de spălare pentru
perii rotative Puzzi 10/2 Adv:- Pentru a intensifica procesul de curățare și pentru a ridica fibrele de covor.
Performanță mai bună a zonei:- Creșteți performanța zonei cu până la 35%.
Fereastră de vizualizare transparentă:- Fereastră vizibilă pe capul de spălare pentru monitorizarea constantă a capacității de aspirare.
- Pornire ușoară cu întrerupătorul basculant.
- Cap de spălare profesional pentru Puzzi 10/2 Adv
- Perie acționată de motor